曜日別特売

U字溝側溝用スチール製グレーチング 普通目 ノンスリップタイプ

U字溝側溝用スチール製グレーチング 普通目 ノンスリップタイプ - 第一機材U字溝側溝用スチール製グレーチング 普通目 ノンスリップタイプ - 第一機材U字溝側溝用スチール製グレーチング 普通目 ノンスリップタイプ - 第一機材U字溝側溝用スチール製グレーチング 普通目 ノンスリップタイプ - 第一機材

U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。
素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。
また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても
十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。
従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や
雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。

仕様U字溝用、普通目、ノンスリップタイプ材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき寸法(mm)スキマ:27ピッチ普通目種類U字溝ピッチ(mm)メインバー:30耐荷重歩道内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※狭い路地など、一部お届けできない地域がございます。ご了承ください。
※多量に注文を頂いた場合、チャーター費等別途送料が発生する場合がございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53844377GUPN19-15150
9,300
8,398
9,238(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53844386GUPN19-18180
9,900
8,698
9,568(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53844395GUPN19-24240
11,500
9,898
10,888(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53844404GUPN19-30300
12,300
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53844413GUPN19-36360
15,200
14,980
16,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53844429GUPN19-45450
16,400
15,980
17,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする