曜日別特売

特殊改良ます用CD蓋 スチール製グレーチング 普通目 ノーマルタイプ

特殊改良ます用CD蓋 スチール製グレーチング 普通目 ノーマルタイプ - 第一機材特殊改良ます用CD蓋 スチール製グレーチング 普通目 ノーマルタイプ - 第一機材特殊改良ます用CD蓋 スチール製グレーチング 普通目 ノーマルタイプ - 第一機材特殊改良ます用CD蓋 スチール製グレーチング 普通目 ノーマルタイプ - 第一機材

U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。
素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。
また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても
十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。
従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や
雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。

仕様特殊改良ます用、普通目、ノーマルタイプ材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっきピッチ普通目種類ますぶた内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※狭い路地など、一部お届けできない地域がございます。ご了承ください。
※多量に注文を頂いた場合、チャーター費等別途送料が発生する場合がございます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ピッチ(mm)
幅B(mm)
寸法a(mm)
耐荷重
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53844438CD300-28.2クロスバー:@100×2365端長さ:85T-2(横断溝)、T-2(側溝)
9,900
7,998
8,798(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53844447CD360-29.6クロスバー:@100×3425端長さ:65T-2(横断溝)、T-2(側溝)
13,000
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53844456CD450-213クロスバー:@100×4515端長さ:60T-2(横断溝)、T-2(側溝)
17,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53844465CD500-215.2クロスバー:@100×4565端長さ:85歩道(横断溝)、T-2(側溝)
22,000
18,980
20,878(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53844474CD600-224.2クロスバー:@100×5665端長さ:85T-2(横断溝)、T-2(側溝)
29,100
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53844483CD300-148.9クロスバー:@100×2365端長さ:84T-6、T-14(横断溝)、T-6、T-14(側溝)
11,800
8,998
9,898(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53844499CD360-1411.8クロスバー:@100×3420端長さ:60T-6、T-14(横断溝)、T-6、T-14(側溝)
15,800
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53844508CD450-1418クロスバー:@100×4515端長さ:60T-6、T-14(横断溝)、T-6、(側溝)
27,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53844517CD500-1421.3クロスバー:@100×4564端長さ:82T-6、T-14(横断溝)、T-6、(側溝)
28,200
23,980
26,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53844526CD600-1435.2クロスバー:@100×5664端長さ:82T-6、T-14(横断溝)、T-6、(側溝)
45,100
37,980
41,778(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする