曜日別特売

L型集水ます蓋

L型集水ます蓋 - 第一機材L型集水ます蓋 - 第一機材L型集水ます蓋 - 第一機材L型集水ます蓋 - 第一機材

ます穴の上に置くだけでます蓋として使用できます。
素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。
また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても
十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。

材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき種類ますぶた内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※狭い路地など、一部お届けできない地域がございます。ご了承ください。
※多量に注文を頂いた場合、チャーター費等別途送料が発生する場合がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重
長さA(mm)
幅B(mm)
寸法H3(mm)
ピッチ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53844824L型 250T-25460289総高さ:59.5クロスバー:@100×310.5
15,000
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53844833L型 300T-25460350総高さ:59.5クロスバー:@100×312.8
18,200
17,980
19,778(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53844849L型 350T-25460395総高さ:59.5クロスバー:@100×314.1
19,300
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53844858L型 315T-20490315総高さ:59-12.9
15,800
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする