曜日別特売

U型集水ます蓋 U型 490

U型集水ます蓋 U型 490 - 第一機材U型集水ます蓋 U型 490 - 第一機材U型集水ます蓋 U型 490 - 第一機材U型集水ます蓋 U型 490 - 第一機材

ます穴の上に置くだけでます蓋として使用できます。
素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。
また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても
十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。

種類ますぶた耐荷重T-25ピッチ(mm)クロスバー:@100×4材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき仕様U型集水ます蓋 横断溝用質量(kg)21.3幅B(mm)490長さA(mm)490寸法H3(mm)総高さ:65内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※狭い路地など、一部お届けできない地域がございます。ご了承ください。
※多量に注文を頂いた場合、チャーター費等別途送料が発生する場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さA(mm)
幅B(mm)
寸法H3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53844903U型 490490490総高さ:65
29,200
24,980
27,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする