U字溝側溝用ステンレス製グレーチング Tバー・ローレットタイプ

U字溝側溝用ステンレス製グレーチング Tバー・ローレットタイプ - 第一機材U字溝側溝用ステンレス製グレーチング Tバー・ローレットタイプ - 第一機材

U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。
素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。
また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても
十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。
従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や
雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。

仕様U字溝用、Tバー・ローレットタイプ材質ステンレス(SUS304)種類U字溝耐荷重歩道内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※狭い路地など、一部お届けできない地域がございます。ご了承ください。
※多量に注文を頂いた場合、チャーター費等別途送料が発生する場合がございます。
全10種類を絞り込む
溝幅(mm)
ピッチ(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
溝幅(mm)
質量(kg)
ピッチ(mm)
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
幅A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53846127TRWU14-20151505.514グレーチング:194×988×20グレート:134
58,600
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53846136TRWU14-2018180614グレーチング:224×988×20グレート:164
63,500
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53846145TRWU14-20242407.314グレーチング:284×988×20グレート:224
76,300
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53846154TRWU14-20303008.414グレーチング:344×988×20グレート:284
85,000
67,980
74,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53846163TRWU14-20363609.614グレーチング:404×988×20グレート:344
99,400
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53846179TRWU17-20151505.117グレーチング:194×994×20グレート:134
54,900
44,980
49,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53846188TRWU17-20181805.517グレーチング:224×994×20グレート:164
59,300
48,980
53,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53846197TRWU17-20242406.617グレーチング:284×994×20グレート:224
72,200
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53846206TRWU17-20303007.417グレーチング:344×994×20グレート:284
80,200
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53846215TRWU17-20363608.517グレーチング:404×994×20グレート:344
92,300
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする