U字溝側溝用鋼製ちり除け金物

U字溝側溝用鋼製ちり除け金物 - 第一機材U字溝側溝用鋼製ちり除け金物 - 第一機材U字溝側溝用鋼製ちり除け金物 - 第一機材U字溝側溝用鋼製ちり除け金物 - 第一機材
種類U字溝内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53846294UM-15SS400、表面処理:樹脂系塗装塗料0.725075100
3,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53846303UM-18SS400、表面処理:樹脂系塗装塗料130075150
3,900
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53846319UM-24SS400、表面処理:樹脂系塗装塗料1.435075200
4,800
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53846328UM-30SS400、表面処理:樹脂系塗装塗料1.940075250
5,800
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53846337UM-36SS400、表面処理:樹脂系塗装塗料2.446085290
7,500
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53846346UM-45SS400、表面処理:樹脂系塗装塗料3.555085380
10,300
9,598
10,558(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53846355UM(9)-18SR235、表面処理:樹脂系塗装塗料0.824060120
3,100
2,898
3,188(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53846364UM(9)-24SR235、表面処理:樹脂系塗装塗料132085150
3,700
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53846373UM(9)-30SR235、表面処理:樹脂系塗装塗料1.439095200
5,100
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする