LED電球 ミニクリプトン形

LED電球 ミニクリプトン形 - 東芝ライテックLED電球 ミニクリプトン形 - 東芝ライテックLED電球 ミニクリプトン形 - 東芝ライテック

小形電球60W形相当。光の広がり:約140度。小形電球と代替え可能なサイズ・カタチ(外径40mm、全長80mm)。断熱材施工器具対応、密閉形器具対応。点灯直後からすぐに明るい。発熱量が少ない。万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用。紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。

電球の種類LED口金E17電球形状ミニクリプトン球全光束(Lm)760配光角度(°)140内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
定格消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53847773LDA6L-H-E17/S/60W2電球色6.2
6,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
53847789LDA6N-H-E17/S/60W2昼白色5.9
6,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする