曜日別特売
LDA6N-H-E17/S/60W2 LED電球 ミニクリプトン形 東芝ライテック 53847789

LDA6N-H-E17/S/60W2 LED電球 ミニクリプトン形 東芝ライテック 53847789
LDA6N-H-E17/S/60W2 LED電球 ミニクリプトン形 東芝ライテック 53847789

LED電球 ミニクリプトン形

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
光色昼白色
定格消費電力(W)5.9
内容量1個注文コード53847789品番LDA6N-H-E17/S/60W2
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

小形電球60W形相当。光の広がり:約140度。小形電球と代替え可能なサイズ・カタチ(外径40mm、全長80mm)。断熱材施工器具対応、密閉形器具対応。点灯直後からすぐに明るい。発熱量が少ない。万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用。紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。

光色
昼白色
定格消費電力(W)
5.9
口金
E17
全光束(Lm)
760
平均演色評価数
Ra83
電球形状
ミニクリプトン球
配光角度(°)
140
電球の種類
LED

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする