曜日別特売

オリオン

オリオン - JEJアステージ
(1件のレビュー)

つや消しのシックな風合いの収納BOX

材質ポリプロピレンフタフタ付きRoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53847816L340×510×230ホワイト
オープン
1,098
1,208(税込)
欠品中
特別運賃
出荷予定:2026年4月17日
53847825M300×415×190ブラウン
オープン
取扱い終了
53847834S245×340×155ブラウン
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥650/税込¥715
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53847834
2024-08-25
用途: 建築現場のトイレ用品入れ
株式会社三住建設建設業・工事業

主にトイレットペーパーを入れています。
この金額でこの大きさのものが他になく、大変助かっております。
欲を言えば、もう少し頑丈になってもらえたら嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする