セラポジスク セット(低速 6000回転以下使用厳守)

セラポジスク セット(低速 6000回転以下使用厳守) - TACT(タクト)

6000回転以下のグライングで本来の適正な研磨回転を実現!
低速6600回転用。

用途研磨砥石、微細バリ取り、微細キズ取りセット内容D46(粒度#46)、D80(粒度#80)、D120(粒度#120)、D220(粒度#220)、D320(粒度#320)、D500(粒度#500)厚さ(mm)7穴径(Φmm)15外径(mm)100内容量1セット(6枚)
注意
※最高回転数6000回転を厳守して下さい。(破裂、割れの恐れがあり危険です。)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53848769D1-6
22,620
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする