曜日別特売

タクトフリー ステンレス用(低速 5500回転以下用)

タクトフリー ステンレス用(低速 5500回転以下用) - TACT(タクト)タクトフリー ステンレス用(低速 5500回転以下用) - TACT(タクト)タクトフリー ステンレス用(低速 5500回転以下用) - TACT(タクト)タクトフリー ステンレス用(低速 5500回転以下用) - TACT(タクト)タクトフリー ステンレス用(低速 5500回転以下用) - TACT(タクト)タクトフリー ステンレス用(低速 5500回転以下用) - TACT(タクト)タクトフリー ステンレス用(低速 5500回転以下用) - TACT(タクト)タクトフリー ステンレス用(低速 5500回転以下用) - TACT(タクト)

タクトジスクの補強板をはずし、ラバーの弾力を最大限に生かした研削、研磨砥石!
ラバーの弾力により、滑らかな均等な面仕上げ可能。
従来タイプより被削材に巾広くあたる。
低速5500回転以下のグラインダで本来の適正な研磨回転を実現。
二次バリの発生なし。
被削材に極度な喰い込みなし。
面取り、バリ取り時の砥石のビビリなし。

用途バリ取り、汚れ取り、微細キズ取り、仕上面の向上、サビ取り、ヤケ取り など厚さ(mm)6タイプステンレス用穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])5500外径(mm)100内容量1箱(5枚)
注意
※最高回転数5500回転を厳守して下さい。(破裂、割れの恐れがあり危険です。)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53848778TF1-46#46ピンク
13,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53848787TF1-80#80ブルー
13,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53848796TF1-120#120バイオレット
13,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53848805TF1-180#180グリーン
13,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
53848814TF1-240#240オレンジ
13,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
53848823TF1-360#360グレー
13,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする