曜日別特売

タクトジスク セット ステンレス用(普通回転 12000回転以下用)

タクトジスク セット ステンレス用(普通回転 12000回転以下用) - TACT(タクト)タクトジスク セット ステンレス用(普通回転 12000回転以下用) - TACT(タクト)

コーナー仕上げ、微バリ取り、面取り、研削作業が容易にできます。
サビ取り、塗装はがし、ヤケ・汚れ取り、黒皮取りなどと同時に、研磨効果が得られます。
フェノール樹脂等の接着剤で砥粒を保持していないので、粉塵、目づまりが非常に少なく衛生的です。
安全性は抜群、割れのない弾性ラバー砥石です。
研削物への熱伝導が低く、「ヤケ」が入りにくい構造です。
弾性効果により騒音、振動が少なくなりました。
二次バリを出さないので作業時間を短縮できます。
面取り、均一した面を出す研削作業に抜群の威力!

用途バリ取り、汚れ取り、微細キズ取り、仕上面の向上、サビ取り、ヤケ取り などセット内容T1-46(粒度#46)、T1-80(粒度#80)、T1-120(粒度#120)、T1-180(粒度#180)、T1-240(粒度#240)、T1-360(粒度#360)厚さ(mm)6タイプステンレス用穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)100内容量1セット(6枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53848866T1-6
14,040
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする