ミニカップ

ミニカップ - TACT(タクト)ミニカップ - TACT(タクト)ミニカップ - TACT(タクト)ミニカップ - TACT(タクト)ミニカップ - TACT(タクト)

小物部品及び狭い部分の面取り、バリ取りから仕上げまですべてをこなす砥石です。

外径(mm)54厚さ(mm)10穴径(Φmm)12.7最高回転数(min-1[r.p.m])8000内容量1箱(10個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53848875MP24#24オリーブ
22,600
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
53848884MT80#80ブルー
19,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
53848893MT180#180グリーン
19,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
53848918MD120#120ピンク
19,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
53848909MT240#240オレンジ
19,000
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする