TACT(タクト)
軸付研磨砥石(一般金属用)
機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
用途
金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り
材質
SW
軸径(Φmm)
3
タイプ
一般金属用
内容量
1袋(20本)
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
粒度
砥石径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53848927
SW051580
15
80
5
¥
5,740
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53848936
SW0515120
15
120
5
¥
5,740
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53848945
SW0515180
15
180
5
¥
5,740
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53848954
SW0515220
15
220
5
¥
5,740
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53848963
SW0515320
15
320
5
¥
6,280
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53848979
SW0515500
15
500
5
¥
6,280
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53848988
SW05151000
15
1000
5
¥
6,860
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53848997
SW081380
13
80
8
¥
6,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53849006
SW0813120
13
120
8
¥
6,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53849015
SW0813180
13
180
8
¥
6,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53849024
SW0813220
13
220
8
¥
6,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53849033
SW0813320
13
320
8
¥
6,660
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53849049
SW0813500
13
500
8
¥
6,660
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53849058
SW08131000
13
1000
8
¥
7,300
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53849067
SW131680
16
80
13
¥
8,220
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53849076
SW1316120
16
120
13
¥
8,220
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53849085
SW1316180
16
180
13
¥
8,220
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53849094
SW1316220
16
220
13
¥
8,220
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53849103
SW1316320
16
320
13
¥
9,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53849119
SW1316500
16
500
13
¥
9,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53849128
SW13161000
16
1000
13
¥
9,860
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください