TACT(タクト)
軸付研磨砥石(非金属・アルミ用)
機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
用途
金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り
軸径(Φmm)
3
材質
SG
タイプ
非金属・アルミ用
内容量
1袋(20本)
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
砥石径(Φmm)
長さ(mm)
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53849137
SG051580
3
5
15
80
¥
7,840
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
30日以内出荷
返品不可
53849146
SG0515120
3
5
15
120
¥
7,840
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
30日以内出荷
返品不可
53849155
SG0515180
3
5
15
180
¥
7,840
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
30日以内出荷
返品不可
53849164
SG0515220
3
5
15
220
¥
7,840
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
30日以内出荷
返品不可
53849173
SG0515320
3
5
15
320
¥
8,640
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
30日以内出荷
返品不可
53849189
SG0515500
3
5
15
500
¥
8,640
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
30日以内出荷
返品不可
53849198
SG05151000
3
5
15
1000
¥
8,420
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
30日以内出荷
返品不可
53849207
SG081380
3
8
13
80
¥
8,640
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
30日以内出荷
返品不可
53849216
SG0813120
3
8
13
120
¥
8,640
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
30日以内出荷
返品不可
53849225
SG0813180
3
8
13
180
¥
8,640
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
30日以内出荷
返品不可
53849234
SG0813220
3
8
13
220
¥
8,640
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
30日以内出荷
返品不可
53849243
SG0813320
3
8
13
320
¥
9,420
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
30日以内出荷
返品不可
53849259
SG0813500
3
8
13
500
¥
9,420
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
30日以内出荷
返品不可
53849268
SG08131000
3
8
13
1000
¥
10,280
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
30日以内出荷
返品不可
53849277
SG131680
3
13
16
80
¥
10,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
53849286
SG1316120
3
13
16
120
¥
10,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
30日以内出荷
返品不可
53849295
SG1316180
3
13
16
180
¥
10,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
30日以内出荷
返品不可
53849304
SG1316220
3
13
16
220
¥
10,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
30日以内出荷
返品不可
53849313
SG1316320
3
13
16
320
¥
11,780
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
53849329
SG1316500
3
13
16
500
¥
11,780
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
53849338
SG13161000
3
13
16
1000
¥
12,840
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください