軸付微研削用砥石

軸付微研削用砥石 TACT(タクト) 軸付微研削用砥石 TACT(タクト)

歯科業界から生まれた、驚異の研削・面仕上げ。
弾性ラバーに特殊処理をしたセラミックフィラーを特殊配合する事により、研削力が大幅にアップ!耐久性が大幅にアップ!経済性が大幅にアップ!
研削と研磨(磨き)が同時に出来る為、作業時間を短縮できる。
被作材を選ばない。(一般金属、焼入れ鋼、ステンレス、アルミ、その他)

用途梨地取り、金属カッター目取り、微細面取り、微細バリ取り、微細キズ取り 等 軸径(Φmm)3 タイプ一般金属・非金属用 内容量1袋(50本)
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全長(mm)
最高回転数(min-1[r.p.m])
砥石径(Φmm)
砥石長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53849347 SB041380 #80 43 30000 4 13
14,900
11,980
13,178 (税込)
翌日出荷
53849356 SB0413120 #120 43 30000 4 13
14,900
11,980
13,178 (税込)
8日以内出荷
53849365 SB061780 #80 47 30000 6 17
14,900
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
53849374 SB0617120 #120 47 30000 6 17
14,900
11,980
13,178 (税込)
8日以内出荷
53849383 SB082080 #80 50 24000 8 20
17,500
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
53849399 SB0820120 #120 50 24000 8 20
17,500
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
53849408 SB102080 #80 50 24000 10 20
17,500
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
53849417 SB1020120 #120 50 24000 10 20
17,500
13,980
15,378 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする