軸付セット14本組 微研削用 SB

軸付セット14本組 微研削用 SB - TACT(タクト)軸付セット14本組 微研削用 SB - TACT(タクト)

おためしセット 14本組み。
歯科業界から生まれた、驚異の研削・面仕上げ。
弾性ラバーに特殊処理をしたセラミックフィラーを特殊配合する事により、研削力が大幅にアップ!耐久性が大幅にアップ!経済性が大幅にアップ!
研削と研磨(磨き)が同時に出来る為、作業時間を短縮できる。
被作材を選ばない。(一般金属、焼入れ鋼、ステンレス、アルミ、その他)

用途梨地取り、金属カッター目取り、微細面取り、微細バリ取り、微細キズ取り 等軸径(Φmm)3セット内容SB-0413(粒度#80)×2本、SB-0413(粒度#120)×2本、SB-0617(粒度#80)×2本、SB-0617(粒度#120)×2本、SB-0820(粒度#80)×2本、SB-0820(粒度#120)×2本、SB-1020(粒度#80)×1本、SB-1020(粒度#120)×1本内容量1セット(14本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53849435SB-143
4,200
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする