曜日別特売

電動ソルトミル

電動ソルトミル - コイズミ(小泉成器)電動ソルトミル - コイズミ(小泉成器)
(2件のレビュー)

粒こしょうや岩塩に。スタイリッシュな電動ミル。台座付き。

用途片手でワンプッシュで使えます。底のつまみを回すことで、粗さの調整ができます。錆びないセラミックグラインダーを採用。本体質量(g)180本体寸法(mm)奥行35使用電池単4型アルカリ電池4本使用(別売)本体高さ(mm)185本体幅(mm)35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53848543KPM0100S
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53848543
2024-07-11
用途: 料理の途中
田中塗装工業株式会社

丁度いい大きさなので重宝しています。引き立てのブラックペッパーが味わえるので最高です。

2021-10-11
用途: 料理
飲食業

スリムで場所を取らずすっきりしている。台座があるので転がらず安心。台座同士もマグネットで連結できていいのだが、欲を言えば台座の幅がもう少し小さいと良かった。リピート買いしたい商品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする