ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
LED ナンバーサイドウインカー コンパクト
仕様
配線クリップ、タップ×各4、タイラップ 80mm×6、白配線、黒配線×各1
抵抗(Ω)
付属セラミック:7.5×1
消費電力
12V/2.2W~13.5V/3.4W
サイズ(mm)
154×13 ラインなし
内容量
1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53849645
30100078
ホワイト
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53849654
30100079
スモーク
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください