曜日別特売

LEDワークライト

LEDワークライト - シバタ(フォークリフト)LEDワークライト - シバタ(フォークリフト)
材質本体:アルミ / 取付金具:ステンレス・銅 / レンズ:ポリカーボネート質量(g)436消費電力(W)22使用温度(℃)-30~+60取付ボルト8mm保護等級IP68色温度(K)約5500明るさ(Lm)3300動作電圧(V)DC10~80ビームタイプフラットビーム内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53849995MS-P10
13,200
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト用電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする