曜日別特売

LEDヘッドライト LX H7 6000K 5500LM 12V/24V兼用

LEDヘッドライト LX H7  6000K 5500LM 12V/24V兼用 - MAD MAX(マッドマックス)LEDヘッドライト LX H7  6000K 5500LM 12V/24V兼用 - MAD MAX(マッドマックス)

LEDヘッドライト LX H7 6000K 5500LM 12V/24V兼用 1個。
冷却ファン内蔵、本体はアルミ合金で熱がこもりにくく発熱が抑えられます。
純正を外して付け替えるだけの簡単取り付け。
フィリップス社製チップ採用。
9V-36Vまでの幅広い車種の車両に対応。
防水等級IP68を取得しており防水、防塵にも優れております。

バルブ型式H7消費電力(W)38定格電圧(V)12~36色温度(K)6000防塵防水性能IP68明るさ(Lm)5500主な適合車種汎用内容量1個
注意
※ヘッドライト防水キャップの加工が必要となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53853084MM13-0085-01
2,490
2,488
2,737(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする