曜日別特売

MADMAX製 (マッドマックスオリジナル) 機械曲げ ショート管マフラー CB400SF NC31 ブラック

MADMAX製 (マッドマックスオリジナル) 機械曲げ ショート管マフラー CB400SF NC31 ブラック - MAD MAX(マッドマックス)MADMAX製 (マッドマックスオリジナル) 機械曲げ ショート管マフラー CB400SF NC31 ブラック - MAD MAX(マッドマックス)MADMAX製 (マッドマックスオリジナル) 機械曲げ ショート管マフラー CB400SF NC31 ブラック - MAD MAX(マッドマックス)MADMAX製 (マッドマックスオリジナル) 機械曲げ ショート管マフラー CB400SF NC31 ブラック - MAD MAX(マッドマックス)MADMAX製 (マッドマックスオリジナル) 機械曲げ ショート管マフラー CB400SF NC31 ブラック - MAD MAX(マッドマックス)MADMAX製 (マッドマックスオリジナル) 機械曲げ ショート管マフラー CB400SF NC31 ブラック - MAD MAX(マッドマックス)

【商品説明】
MADMAX製 機械曲げ ショート管マフラー CB400SF NC31 ブラック
ツヤ消しブラック仕上げ
定番スタイルのワンピース構造。
ステー部にMADMAXロゴ入り!
飽きのこないシンプルなデザインのショート管です。
インナーサイレンサー付属(脱着可能)
エキパイΦ36/テールパイプΦ70
【主な適合車種】
CB400SF(NC31)※S/Rには取り付け不可。

仕様ステー部にMADMAXロゴ入り、エキパイΦ36、テールパイプΦ70付属品インナーサイレンサー付属(脱着可能)ブラックメーカーHONDA主な適合車種CB400SF(NC31)※S/Rには取り付け不可。内容量1本
注意
※注意事項※
●車検非対応レーシングマフラーです
●公道使用不可レース専用マフラーです。
●オイル、エレメント交換時はマフラー取り外しが必須です。
●撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
●また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
●お取付の際、ガスケットは新品に交換していただけます様、お願い致します。
●音量・音質に関しましては個人の感じ方により、大きく変わりますのでご質問の回答はできかねます。予めご了承下さい。
●この商品はJMCA認定商品では御座いませんので、車検非対応となります。
●パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
●エンド部のインナーサイレンサー(バッフル)装着部分に若干隙間が有り排気漏れをする場合が有りますので液体ガスケット等で密閉するようにお願いします。
●センタースタンド装着車には取付不可。
●取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53853145MM10-0055B
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,250/税込¥4,675
北海道地方1¥5,805/税込¥6,386
沖縄地方1¥7,003/税込¥7,703
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする