GAONA(ガオナ)
ガオナ シャワーヘッド KVK用 (軽量) 10セット入り
シャワーヘッドが軽くシンプルなデザインとなっているため、持ちやすいです。
カラーは清潔感のあるホワイトです。
安心・安全な日本製です。
KVKに取付可能(取付ネジサイズM22X2.0)。
用途
ホワイトのシャワーヘッドKVK用10個入りです。
色
ホワイト
材質
ABS樹脂
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
使用温度(℃)
1~60
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53853513
GA-FA028
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
だれでも簡単!シャワーヘッドの交換方法
参考になった