曜日別特売

これカモ 洗濯機用 かさ上げ台 (振動軽減 置くだけ簡単)

これカモ 洗濯機用 かさ上げ台 (振動軽減 置くだけ簡単) - GAONA(ガオナ)これカモ 洗濯機用 かさ上げ台 (振動軽減 置くだけ簡単) - GAONA(ガオナ)これカモ 洗濯機用 かさ上げ台 (振動軽減 置くだけ簡単) - GAONA(ガオナ)これカモ 洗濯機用 かさ上げ台 (振動軽減 置くだけ簡単) - GAONA(ガオナ)これカモ 洗濯機用 かさ上げ台 (振動軽減 置くだけ簡単) - GAONA(ガオナ)これカモ 洗濯機用 かさ上げ台 (振動軽減 置くだけ簡単) - GAONA(ガオナ)

かさ上げの高さ 約50ミリ
防振ゴムで洗濯機の揺れを吸収し、振動音を軽減します。
耐荷重約3.6kN(370kgf)で、ドラム式の洗濯機も置くことができます。
両面テープで簡単に設置ができます。
ほとんどの洗濯機パンメーカーに取付可能です。
掃除やメンテナンスに最適です。

用途洗濯機の下側に排水口がくる真下排水でも排水ホースのスペースが確保できるかさ上げ台です。材質ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴム耐荷重(kg)200商品タイプかさ上げ台外寸(幅×奥行×高さ)(mm)105×105×50/1個内容量1個
注意
※水栓の吐水位置から洗濯機までの距離が110ミリ以上あることを確認して下さい。
※十分な距離が確保されていない場合、水栓・ホースが洗濯機に干渉してしまい設置することができません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53853714GA-LF025
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする