曜日別特売

ガオナ 洗濯機排水口接続トラップ用 防臭パイプ (掃除)

ガオナ 洗濯機排水口接続トラップ用 防臭パイプ (掃除) - GAONA(ガオナ)ガオナ 洗濯機排水口接続トラップ用 防臭パイプ (掃除) - GAONA(ガオナ)ガオナ 洗濯機排水口接続トラップ用 防臭パイプ (掃除) - GAONA(ガオナ)ガオナ 洗濯機排水口接続トラップ用 防臭パイプ (掃除) - GAONA(ガオナ)
(1件のレビュー)

汚くなった防臭パイプの交換用です。
パイプの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。

用途洗濯機用トラップ用の防臭パイプです。材質ABS樹脂外径(mm)61内径(mm)56内容量1個
注意
※購入前にはサイズを必ず確認してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53853784GA-LF033
オープン
889
978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53853784
2024-03-29
用途: 紛失による補充

排水トラップ一式を買っても残るパーツは使わないので困っていたら、ピッタリサイズが見つかり現物は清潔感のある色見で良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする