ガオナ トイレ注意シール 防水仕様 (外国人観光客用) 10枚入り

ガオナ トイレ注意シール 防水仕様 (外国人観光客用) 10枚入り - GAONA(ガオナ)

対応外国語:日本語・英語・中国語・韓国語
透明シールのため、雰囲気を損ないません。

用途トイレ内に貼って使用する注意喚起ステッカー10枚入りです。材質PET樹脂寸法(mm)105×45内容量1セット(10枚)
注意
※文字が見えなくなるため、黒色など濃い色のトイレットペーパーホルダーには使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53853854GA-NC008
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする