GAONA(ガオナ)
ガオナ タオルバー 洗面・バス用 (長さ調節可能)
パイプの長さは切断して調節することができます。
取付用のビス付きです。
用途
ステンレス製のタオルバーです。
付属品
ビス
材質
ステンレス、亜鉛
色
シルバー
パイプ外径(Φmm)
12.7
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パイプ長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53853906
GA-ME009
360
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53853915
GA-ME010
450
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53853924
GA-ME011
600
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53853933
GA-ME012
900
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300