リューター(日本精密機械工作)
軸付傘型ブラシ
高品質のブラシ用材料を厳選しています。全方向に毛先があり、あらゆる角度で自在に研磨できます。
用途
研削、研磨、バリ取り、スケール除去、剥離、錆落し
軸径(Φmm)
3
形状
傘型
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
内容量
1パック(3本)
注意
※安全のため突出し長さに注意し、最高使用回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用下さい。※寸法・仕様等を予告なく変更する事があります。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
軸長(mm)
外径(Φmm)
線径(Φ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53855699
B6118
硬鋼線
8
44
8
0.1
¥
2,470
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
53855708
B6119
ステンレス線
8
44
8
0.1
¥
2,470
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
53855717
B6120
真ちゅう線
8
44
8
0.1
¥
2,470
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
53855726
B6218
硬鋼線
8
44
10
0.1
¥
2,470
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
53855735
B6219
ステンレス線
8
44
10
0.1
¥
2,470
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
53855744
B6220
真ちゅう線
8
44
10
0.1
¥
2,470
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
53855753
B6318
硬鋼線
12
46
12
0.12
¥
3,880
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
53855769
B6319
ステンレス線
12
46
12
0.12
¥
3,880
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
53855778
B6320
真ちゅう線
12
46
12
0.15
¥
3,880
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
53855787
B6418
硬鋼線
12
46
15
0.12
¥
3,880
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
53855796
B6419
ステンレス線
12
46
15
0.12
¥
3,880
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
53855805
B6420
真ちゅう線
12
46
15
0.15
¥
3,880
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください