リューター(日本精密機械工作)
軸付フラワー型ブラシ
高品質のブラシ用材料を厳選しています。厚みのある円盤形状で、側面に毛先が集中していて、平面研磨に適しています。
用途
研削、研磨、バリ取り、スケール除去、剥離、錆落し
形状
フラワー型
軸径(Φmm)
3
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
内容量
1パック(3本)
注意
※安全のため突出し長さに注意し、最高使用回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用下さい。※寸法・仕様等を予告なく変更する事があります。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
軸長(mm)
線径(Φ)
厚さ(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53855814
B6518
8
44
0.1
4
硬鋼線
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53855823
B6519
8
44
0.1
4
ステンレス線
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53855839
B6520
8
44
0.1
4
真ちゅう線
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53855848
B6618
10
44
0.1
4
硬鋼線
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53855857
B6619
10
44
0.1
4
ステンレス線
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
53855866
B6620
10
44
0.1
4
真ちゅう線
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53855875
B6718
12
46
0.12
6
硬鋼線
¥
3,690
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53855884
B6719
12
46
0.12
6
ステンレス線
¥
3,690
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
53855893
B6720
12
46
0.15
6
真ちゅう線
¥
3,690
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53855909
B6818
15
46
0.12
6
硬鋼線
¥
3,690
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
53855918
B6819
15
46
0.12
6
ステンレス線
¥
3,690
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
53855927
B6820
15
46
0.15
6
真ちゅう線
¥
3,690
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください