リューター(日本精密機械工作)
ステンレス線スパイラルブラシ
円筒内面・ネジ穴内面等のバリ取り・研磨・仕上げに最適です。ステンレス線は頑固な研磨に適しています。
用途
金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3500
対応材質
金属・非金属
形状
スパイラル型
内容量
1本
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用ください。
全6種類を絞り込む
軸径(Φmm)
3
6
外径(Φmm)
選択してください
4
6
8
10
12
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
全長(mm)
植付(mm)
線径(Φ)
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53855979
B8706
6
6
100
30
0.08
#500
¥
2,970
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53855988
B8708
6
8
100
45
0.1
#320
¥
2,970
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
53855997
B8710
6
10
100
45
0.15
#320
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
53856006
B8712
6
12
100
45
0.15
#320
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53855963
B8460
3
6
70
25
0.08
#500
¥
4,130
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
取扱停止中
返品不可
53855954
B8440
3
4
70
25
0.08
#500
¥
2,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください