曜日別特売

マイクロセラミックファイバーブラシ(エンド型)

マイクロセラミックファイバーブラシ(エンド型) - リューター(日本精密機械工作)マイクロセラミックファイバーブラシ(エンド型) - リューター(日本精密機械工作)マイクロセラミックファイバーブラシ(エンド型) - リューター(日本精密機械工作)マイクロセラミックファイバーブラシ(エンド型) - リューター(日本精密機械工作)マイクロセラミックファイバーブラシ(エンド型) - リューター(日本精密機械工作)マイクロセラミックファイバーブラシ(エンド型) - リューター(日本精密機械工作)マイクロセラミックファイバーブラシ(エンド型) - リューター(日本精密機械工作)マイクロセラミックファイバーブラシ(エンド型) - リューター(日本精密機械工作)

毛材にセラミックファイバーを採用したブラシです。高い研削力があり、微細部・小径底面・溝部等のピンポイント狙いのバリ取りから仕上げに最適です。

用途金属や樹脂の研磨、バリ取り形状エンド型粒度#1500最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000毛丈(mm)15適合材金属・樹脂内容量1本
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
軸長(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53856015B90103371
1,770
1,698
1,868(税込)
当日出荷
53856024B90113371.5
1,770
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
53856033B90123372
2,470
2,398
2,638(税込)
当日出荷
53856049B90133372.5
3,350
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
53856058B90143373
4,050
3,898
4,288(税込)
当日出荷
53856067B90201.2470.9
1,770
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
53856076B90211.6471.2
1,940
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
53856085B90222471.6
2,280
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
53856094B90232.34471.9
2,990
2,988
3,287(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする