リューター(日本精密機械工作)
スチールカッターセット
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。多種類の形状を用意しましたので用途に合わせてお選び下さい。
用途
金・銀・銅・黄銅などの柔らかい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに。
対応材質
金・銀・銅・黄銅などの柔らかい金属の切削、プラスチック、象牙など
軸径(Φmm)
2.34
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット数
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53856103
C0011
1セット(36本)
36本入
C1010、C1012、C1014、C1016、C1018、C1021、C1023、C1025、C1031、C1035、C1040、C1045、C1050、C1210、C1212、C1214、C1216、C1218、C1221、C1223、C1310、C1312、C1316、C1321、C1323、C1410、C1412、C1416、C1421、C1423、C1518、C1523、C1623、C1640、C1660、C1610 〈各1本〉、ケース TS-02
¥
42,780
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53856119
C0021
1セット(46本)
46本入
C1010、C1012、C1014、C1016、C1018、C1021、C1023、C1025、C1031、C1035、C1040、C1045、C1050、C1210、C1212、C1214、C1216、C1218、C1221、C1223、C1310、C1312、C1316、C1321、C1323、C1410、C1412、C1416、C1421、C1423、C1518、C1523、C1623、C1640、C1660、C1610、C5006、C5008、C5106、C5108、C5606、C5608 〈各1本〉、C5408、C5506、C6001、C6002 〈各1本〉、ケース TS-02
¥
64,680
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください