リューター(日本精密機械工作)
電着ダイヤモンド砥石セット
超硬合金、セラミックス、ガラスなどの研削、研磨に最適です。30種類の形状を揃えましたので用途に合わせてお使い下さい。
用途
超硬合金、セラミックス、ガラスなどの研削、研磨に
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
44.5
対応材質
超硬合金、セラミックス、ガラスなど
セット数
30本入
内容量
1セット(30本)
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53856207
D0090
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください