サンドベルト L-JB用

サンドベルト L-JB用 - リューター(日本精密機械工作)

グライディングサンダー(L-JB)用に製作した専用ベルトです。研削力が強く目づまりがしにくい高品質の専用ベルトを揃えました。

用途一般金属、合金鋼、非鉄金属などレジンベルトとして多目的、多用途に巾広く使用出来ます。適合材一般金属、合金鋼、非鉄金属など砥材A(かっ色アルミナ)形状ベルト型ベルト幅(mm)10周長(mm)330内容量1パック(20本)
注意
※安全のため突出し長さに注意し、最高使用回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
周長(mm)
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53856609E606010330#60
3,350
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
53856618E608010330#80
3,310
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
53856627E612010330#120
3,310
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
返品不可
53856636E618010330#180
3,310
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
53856645E632010330#320
3,310
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする