リューター(日本精密機械工作)
セラミックベルト L-JB用
グライディングサンダー(L-JB)用に製作した専用ベルトです。研削力が強く目づまりがしにくい高品質の専用ベルトを揃えました。
用途
抜群の研削力です。一般金属から特殊合金まで優れた研削力と耐久力があります。
適合材
一般金属から特殊合金まで
砥材
セラミック
形状
ベルト型
ベルト幅(mm)
10
周長(mm)
330
内容量
1パック(20本)
注意
※安全のため突出し長さに注意し、最高使用回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
周長(mm)
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53856654
E7040
10
330
#40
¥
6,520
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53856663
E7060
10
330
#60
¥
5,670
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53856679
E7080
10
330
#80
¥
5,670
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください