リューター(日本精密機械工作)
L-6用 軸付砥石セット
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。ハンドグラインダー(L-6)向けの軸付砥石セット品です。
用途
高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材の研削、研磨用に適しています。
セット内容
G6115、G6313、G6451、G6542、G6552
軸径(Φmm)
6
セット数
5本入
適合材
高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材
内容量
1セット(5本)
注意
※安全のため突出し長さに注意し、最高使用回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53856785
G0073
¥
4,540
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください