リューター(日本精密機械工作)
軸付砥石
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途
高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼の研削、研磨用に適しています。
適合材
高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼
注意
※安全のため突出し長さに注意し、最高使用回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用下さい。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
形状
軸径×軸長(mm)
外径(Φmm)
長さ(mm)
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53856794
G3531
1パック(5本)
90000
円筒型
3×30
3
13
#120
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
53856803
G3532
1パック(5本)
70000
円筒型
3×30
6
13
#120
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
53856819
G3533
1パック(5本)
45000
円筒型
3×30
10
13
#120
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
53856828
G3534
1パック(5本)
32000
三角型
3×30
13
16
#80
¥
2,330
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53856837
G3535
1パック(5本)
22000
砲弾型
3×30
13
25
#80
¥
2,540
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
53856846
G3536
1パック(5本)
80000
球型
3×30
6
6
#120
¥
2,690
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
53856855
G3537
1パック(5本)
45000
平型
3×33
19
3
#80
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65459024
G3538
1セット(5本)
90000
球型
3×30
4
4
#120
¥
3,340
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65459040
G3539
1セット(5本)
50000
球型
3×30
10
10
#120
¥
2,150
¥
1,988
¥
2,187
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65459049
G3540
1セット(5本)
40000
球型
3×30
13
13
#120
¥
2,150
¥
1,988
¥
2,187
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください