スーパー砥石(クリストンマトリックス砥石)

スーパー砥石(クリストンマトリックス砥石) - リューター(日本精密機械工作)スーパー砥石(クリストンマトリックス砥石) - リューター(日本精密機械工作)

ファインセラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる、全く新しい複合材料です。材質が安定しているため、一定の粗度の仕上げ面が得られるとともに高速回転で優れた研削性能を発揮します。全体が研削材でできているので経済的です。形状はダイヤモンドヤスリで修正できます。

用途鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材の研削及び研磨用軸径(Φmm)3適合材鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材形状円筒型砥材アルミナ結合剤樹脂長さ(mm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000内容量1本
注意
※安全のため突出し長さに注意し、最高使用回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
長さ(mm)
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53856864G52013100#15035000
5,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
53856873G52023100#20035000
5,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
53856889G52033100#40035000
5,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
53856898G52043100#60035000
5,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
53856907G52053100#80035000
5,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
53856916G52063100#100035000
5,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする