リューター(日本精密機械工作)
ホイール型砥石(クリストンマトリックスホイール)
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途
金属・プラスチックの切断及び溝入れ、研削
形状
ホイール型
厚さ(mm)
0.8
砥材
アルミナ
結合剤
樹脂
適合材
金属・プラスチック
穴径(mm)
1.8
内容量
1枚
注意
※安全のため突出し長さに注意し、最高使用回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用下さい。
全30種類を絞り込む
外径(Φmm)
選択してください
13
19
22
25
30
粒度
選択してください
#150
#200
#400
#600
#800
#1000
30種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径(Φmm)
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53857013
G7151
13
#150
¥
2,430
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
53857029
G7152
13
#200
¥
2,430
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
53857038
G7153
13
#400
¥
2,430
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
53857047
G7154
13
#600
¥
2,430
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53857056
G7155
13
#800
¥
2,430
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53857065
G7156
13
#1000
¥
2,430
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53857074
G7161
19
#150
¥
3,540
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53857083
G7162
19
#200
¥
3,540
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53857099
G7163
19
#400
¥
3,540
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53857108
G7164
19
#600
¥
3,540
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53857117
G7165
19
#800
¥
3,540
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53857126
G7166
19
#1000
¥
3,540
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
53857135
G7171
22
#150
¥
4,660
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53857144
G7172
22
#200
¥
4,660
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53857153
G7173
22
#400
¥
4,660
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53857169
G7174
22
#600
¥
4,660
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53857178
G7175
22
#800
¥
4,660
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53857187
G7176
22
#1000
¥
4,660
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53857196
G7181
25
#150
¥
7,390
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53857205
G7182
25
#200
¥
7,390
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53857214
G7183
25
#400
¥
7,390
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53857223
G7184
25
#600
¥
7,390
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53857239
G7185
25
#800
¥
7,390
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53857248
G7186
25
#1000
¥
7,390
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53857257
G7191
30
#150
¥
8,870
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53857266
G7192
30
#200
¥
8,870
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53857275
G7193
30
#400
¥
8,870
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53857284
G7194
30
#600
¥
8,870
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53857293
G7195
30
#800
¥
8,870
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53857309
G7196
30
#1000
¥
8,870
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください