リューター(日本精密機械工作)
超硬カッターセット
金属、非金属の研削やバリ取りに最適です。10種類の形状を揃えましたので、用途に合わせてお使い下さい。
材質
超硬
軸径(Φmm)
3
形状
円筒型
全長(mm)
38.5
セット数
10本入
適合材
金属・非金属
内容量
1セット(10本)
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53857397
K0090
¥
13,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください