リューター(日本精密機械工作)
超硬カッターセット ラウンドタイプ
ラウンドタイプで10種類の形状を揃えましたので、用途に合わせてお使い下さい。
材質
超硬
軸径(Φmm)
2.34
全長(mm)
44
セット数
10本入
適合材
金属・非金属
内容量
1セット(10本)
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53857406
K0093
¥
10,780
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください