リューター(日本精密機械工作)
異形状ボラゾン砥石セット
ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。厳密な検査により振れを抑え、寸法精度に優れています。
用途
合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の研削、研磨
適合材
合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
軸径(Φmm)
セット数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53857537
N0031
1セット(12本)
N1010、N1030、N1110、N1130、N1210、N1230、N1330、N1530、N1630、N1730、N1830、N1845 〈各1本〉、ケース TS-01
3
12本入
¥
34,750
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
53857546
N0032
1セット(12本)
N1030、N1060、N1130、N1160、N1230、N1260、N1330、N1360、N1530、N1560、N1660、N1860 〈各1本〉、ケース TS-01
3
12本入
¥
40,700
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53857555
N0061
1セット(10本)
N2010、N2106、N2110、N2206、N2210、N2310、N2410、N2510、N2610、N2710 〈各1本〉、ケース TS-01
6
10本入
¥
50,540
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください