曜日別特売

レシプロ用工具セット

レシプロ用工具セット - リューター(日本精密機械工作)

研磨作業中に砥石が折れません。従来のスティック砥石に比べ磨耗しにくく、長寿命で研磨コストの削減が可能です。材質は、セラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で従来のスティック砥石に比べ研磨性能が飛躍的に上がります。

用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に適合機種RE-06、RE-18A、RE-10Aセット内容ホルダー付セラミック P1001、P1002、P1003、P1004 〈各1本〉、スティック砥石 P1011、P1012、P1013、P1014 〈各1本〉、セラミックスティック砥石 P1201、P1202、P1203、P1204、P1211、P1212、P1213、P1214 〈各1本〉、電着ダイヤモンドヤスリ P2001、P2002、P2003 〈各1本〉、ダイヤモンド砥石 P3021 〈1本〉、チップホルダーP4001、P4002 〈各5本〉、チップホルダー P4003 〈2本〉、フェルトチップ P4101 〈20枚〉、サンドペーパーチップ P4211、P4212、P4213、P4214、P4215、P4216、P4217、P4218、P4219 〈各50枚〉、ツールホルダー P7001、P7002 〈各1本〉、ケース TS-06軸径(Φmm)6セット数35種・504点入適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等内容量1セット(504点)
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53857598P0011
147,690
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする