Pシリーズ レシプロ用工具 クリストンマトリックス砥石

Pシリーズ レシプロ用工具 クリストンマトリックス砥石 - リューター(日本精密機械工作)Pシリーズ レシプロ用工具 クリストンマトリックス砥石 - リューター(日本精密機械工作)Pシリーズ レシプロ用工具 クリストンマトリックス砥石 - リューター(日本精密機械工作)Pシリーズ レシプロ用工具 クリストンマトリックス砥石 - リューター(日本精密機械工作)Pシリーズ レシプロ用工具 クリストンマトリックス砥石 - リューター(日本精密機械工作)

クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材で、結晶の純度・結合性が高く、かつてない研削性と仕上がり、曲げ強度を備えています。これまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研磨に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。

用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等長さ(mm)100厚さ(mm)1砥材アルミナ内容量1本
注意
※レシプロ用スティックホルダーT2(品番P7001)をご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用ください。
全30種類を絞り込む
幅(mm)
粒度
30種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53857607P14012#150
1,430
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
53857616P14022#200
1,430
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
53857625P14032#400
1,430
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
53857634P14042#600
1,430
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
53857643P14052#800
1,430
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
53857659P14062#1000
1,430
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
53857668P14114#150
2,640
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
53857677P14124#200
2,640
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
53857686P14134#400
2,640
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
53857695P14144#600
2,640
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
53857704P14154#800
2,640
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
53857713P14164#1000
2,640
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
53857729P14216#150
3,880
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53857738P14226#200
3,880
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53857747P14236#400
3,880
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53857756P14246#600
3,880
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53857765P14256#800
3,880
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53857774P14266#1000
3,880
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53857783P143110#150
6,490
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
53857799P143210#200
6,490
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
53857808P143310#400
6,590
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
53857817P143410#600
6,490
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
53857826P143510#800
6,490
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
53857835P143610#1000
6,490
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
53857844P144113#150
8,080
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
53857853P144213#200
8,080
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
53857869P144313#400
8,080
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
53857878P144413#600
8,080
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
53857887P144513#800
8,080
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
53857896P144613#1000
8,080
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする