曜日別特売

Qシリーズ ソニック用工具 クリストンマトリックス砥石

Qシリーズ ソニック用工具 クリストンマトリックス砥石 - リューター(日本精密機械工作)Qシリーズ ソニック用工具 クリストンマトリックス砥石 - リューター(日本精密機械工作)Qシリーズ ソニック用工具 クリストンマトリックス砥石 - リューター(日本精密機械工作)Qシリーズ ソニック用工具 クリストンマトリックス砥石 - リューター(日本精密機械工作)Qシリーズ ソニック用工具 クリストンマトリックス砥石 - リューター(日本精密機械工作)Qシリーズ ソニック用工具 クリストンマトリックス砥石 - リューター(日本精密機械工作)Qシリーズ ソニック用工具 クリストンマトリックス砥石 - リューター(日本精密機械工作)

クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材で、結晶の純度・結合性が高く、かつてない研削性と仕上がり、曲げ強度を備えています。これまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研磨に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。

用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに長さ(mm)100砥材アルミナ適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等内容量1本
注意
※リューターソニック(GS-H26)をご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用ください。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53857914Q45012#150
1,430
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
53857923Q45022#200
1,430
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
53857939Q45032#400
1,430
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
53857948Q45042#600
1,430
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
53857957Q45052#800
1,430
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
53857966Q45062#1000
1,430
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
53857975Q45114#150
2,640
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
53857984Q45124#200
2,640
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
53857993Q45134#400
2,640
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
53858009Q45144#600
2,640
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
53858018Q45154#800
2,640
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
53858027Q45164#1000
2,640
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
53858036Q45216#150
3,880
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53858045Q45226#200
3,880
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
53858054Q45236#400
3,880
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53858063Q45246#600
3,880
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53858079Q45256#800
3,880
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53858088Q45266#1000
3,880
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53858097Q453110#150
6,490
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
53858106Q453210#200
6,490
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
53858115Q453310#400
6,590
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
53858124Q453410#600
6,490
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
53858133Q453510#800
6,490
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
53858149Q453610#1000
6,490
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
53858158Q454113#150
8,080
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
53858167Q454213#200
8,080
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
53858176Q454313#400
8,080
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
53858185Q454413#600
8,080
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
53858194Q454513#800
8,080
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
53858203Q454613#1000
8,080
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
53858219Q4601Φ3#150
5,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
53858228Q4602Φ3#200
5,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
53858237Q4603Φ3#400
5,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
53858246Q4604Φ3#600
5,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
53858255Q4605Φ3#800
5,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
53858264Q4606Φ3#1000
5,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする