曜日別特売

軸付シリコンゴム砥石セット

軸付シリコンゴム砥石セット - リューター(日本精密機械工作)

特殊なシリコンフィラーを使用しているため研磨力、耐久力に優れています。

用途金合金・銀合金・パラジューム合金・貴金属合金および、硬質合金鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の仕上げ用。セット内容R1011、R1012、R1021、R1022、R1031、R1032、R1041、R1042、R1051、R1052、R1061、R1062、R1071、R1072、R1081、R1082、R1111、R1112、R1121、R1122、R1131、R1132、R1141、R1142、R1161、R1162、R1192 〈各2本〉、R1181 〈1本〉、M2201 〈3本〉、ケース TS-03軸径(Φmm)2.34セット数58本入適合材金合金・銀合金・パラジューム合金・貴金属合金および、硬質合金鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の仕上げ内容量1セット(58本)
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53858343R0011
36,960
36,900
40,590(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする