特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研磨用。軸径(Φmm)3適合材合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材セット数72本入セット内容R2111、R2112、R2113、R2114、R2115、R2116、R2121、R2122、R2123、R2124、R2125、R2126、R2131、R2132、R2133、R2134、R2135、R2136、R2141、R2142、R2143、R2144、R2145、R2146、R2151、R2152、R2153、R2154、R2155、R2156、R2161、R2162、R2163、R2164、R2165、R2166 〈各2本〉、ケース TS-03内容量1セット(72本)