軸付セラミックゴム砥石セット(非金属用)

軸付セラミックゴム砥石セット(非金属用) - リューター(日本精密機械工作)

特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。

用途超硬合金・難削材・陶磁器・石材・宝石・ガラス・鋳物・プラスチック・木材の研磨用。セット内容R2211、R2212、R2213、R2214、R2215、R2216、R2221、R2225、R2226、R2231、R2232、R2233、R2234、R2235、R2236、R2241、R2242、R2243、R2244、R2245、R2246、R2251、R2252、R2253、R2254、R2255、R2256、R2261、R2265、R2266 〈各2本〉、R2222、R2224、R2262、R2264 〈各3本〉、ケース TS-03軸径(Φmm)3セット数72本入適合材超硬合金・難削材・陶磁器・石材・宝石・ガラス・鋳物・プラスチック・木材内容量1セット(72本)
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53858368R0032
42,740
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする