軸付弾性砥石セット(各種金属用)

軸付弾性砥石セット(各種金属用) - リューター(日本精密機械工作)

軸付シリコンゴム砥石、セラミックゴム砥石、ラビン砥石(一般用)、弾性砥石(PVA砥石)、弾性砥石(UB砥石)が入ったセット品になります。各種金属に対応できるセット内容となっております。

用途硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材、焼入鋼およびアルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂、非鉄金属、特殊鋼の仕上げ・スケール取り・研削・研磨用セット内容R1111、R1112、R1121、R1122、R1131、R1132、R1141、R1142、R2111、R2113、R2114、R2121、R2123、R2124、R2131、R2133、R2134、R2141、R2143、R2144、R2151、R2153、R2154、R4311、R4312、R4314、R4321、R4322、R4324、R4331、R4332、R4334、R4341、R4342、R4344、R4351、R4352、R4354、R7311、R7312、R7313、R7321、R7322、R7323、R7331、R7332、R7333、R7341、R7342、R7343、R8312、R8313、R8314、R8322、R8323、R8324、R8332、R8333、R8334、R8342、R8343、R8344 〈各1本〉、ケース TS-03軸径(Φmm)2.34、3セット数62本入適合材硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材、焼入鋼およびアルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂、非鉄金属、特殊鋼内容量1セット(62本)
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53858377R0051
44,130
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする