曜日別特売

サンダーセット

サンダーセット - リューター(日本精密機械工作)

各種の軸付サンダーをセット品にして取り揃えました。

用途各種金属・非鉄金属、ガラス、木材、ゴム、石膏、石材等のサビ取り、汚れ落とし、研磨、エッジ研磨、バリ取り加工、カエリ取り加工に。セット内容フラップサンダー S1112、S1132、S1312、S1332 〈各3本〉、スポンジサンダー S2001、S2003、S2101、S2103 〈各3本〉、ドラムサンダー S3082、S3084、S3122、S3124 〈各10本〉、ラバーホルダー S3308、S3312、S4205、S4210 〈各2本〉、キャップサンダー S4211、S4213、S4231、S4233 〈各10本〉、ロールサンダー S5311、S5313 〈各5本〉、ケース TS-06軸径(Φmm)3セット数122本入適合材各種金属・非鉄金属、ガラス、木材、ゴム、石膏、石材等内容量1セット(122本)
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53858395S0011
84,050
79,980
87,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする